- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- カメラ・ビデオカメラ
- カメラ フィルターのおすすめ人気ランキング
カメラ フィルターのおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新1,155件の「カメラ フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「可変NDフィルター」、「ndフィルター」、「偏光フィルター」などの商品も取り扱っております。
フィルターガラス両面に、面反射1%の高精度マルチコートを施しています。
デジタルカメラの撮像素子に最適化したチューニング。
屋外撮影での砂ぼこりやゴミなどから大切なレンズを保護します。
用途各種一眼レフの交換レンズの、キズ・汚れなどから保護
Kenko(ケンコートキナー)ND(減光)レンズフィルター PRO ND1000 N
真空蒸着技術による、特殊な多層膜を施した高精度NDフィルター。ニュートラル性が極めて高く、色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。NDフィルターは、シャッタースピードを遅くしたい時や、絞りを開けて背景をぼかして撮りたい時の露出調整、動画撮影などに使用します。薄枠仕様
Kenko(ケンコートキナー)ND(減光)レンズフィルター PROND8N
真空蒸着技術による、特殊な多層膜を施した高精度NDフィルター。ニュートラル性が極めて高く、色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。NDフィルターは、シャッタースピードを遅くしたい時や、絞りを開けて背景をぼかして撮りたい時の露出調整、動画撮影などに使用します。薄枠仕様
フィルター直径(Φmm)49
1個
¥2,098税込¥2,308
6日以内出荷
Kenko(ケンコートキナー)ND(減光)レンズフィルター ND400プロフェッショナル
NDガラス使用の高濃度NDフィルター。光量を1/400に、つまりシャッタースピード8 2/3段分の減光効果があります。日中・屋外にて数10秒から数分といった超スローシャッターでの撮影が可能です。
K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)バリアブル(可変式)NDフィルター ND2-ND400
可変式NDフィルターはフィルターの前枠を回転させるだけで、自在に減光量を調整することができる画期的な撮影アイテムです。
枠を回転させることによりND2からND400まで光量を変えられる可変NDフィルターです。
仕様減光範囲:ND2-ND400
HOYAニュートラルデンシティフィルター
可視域において分光透過率が平坦なフィルターで、400nmから700nmの間で10nmごとの透過率の平均値により命名してあります。例えばND-50とは平均透過率が50%であることを表わします。特定波長のエネルギーを選択的に吸収することなく光の強さをコントロールするため、カラー撮影の際の露光量調節に最適で、その他各種測定器の光量調節などに用いられています。
用途エレクトロニクス用、光量調節用材質ガラス寸法(mm)50×50
Kenko(ケンコートキナー)ND(減光)レンズフィルター PROND200
PRO NDシリーズは、真空蒸着技術で特殊なコーティングを施すことにより製造されたニュートラル性の高いD(減光)フィルターです。被写体の色に影響を与えることなく光の量だけを減少させます。ND100は光量を1/200に、7.7絞り分減光します。高濃度NDフィルターの減光効果でスローシャッターが可能になり、意図的にmotion blur(モーションブラ―※)の効果を加えることができます。渓流の流れをシルクのように柔らかくしたり、動きのある被写体のスピード感や動感を効果的に表現することができます。動画撮影では、晴天時に絞りを開けて背景をぼかすことが可能です。
Kenko(ケンコートキナー)ND(減光)レンズフィルター PROND100
PRO NDシリーズは、真空蒸着技術で特殊なコーティングを施すことにより製造されたニュートラル性の高いD(減光)フィルターです。被写体の色に影響を与えることなく光の量だけを減少させます。ND100は光量を1/100に、6.7絞り分減光します。高濃度NDフィルターの減光効果でスローシャッターが可能になり、意図的にmotion blur(モーションブラ―※)の効果を加えることができます。渓流の流れをシルクのように柔らかくしたり、動きのある被写体のスピード感や動感を効果的に表現することができます。動画撮影では、晴天時に絞りを開けて背景をぼかすことが可能です。
Kenko(ケンコートキナー)ND(減光)レンズフィルター PRO ND4 N
真空蒸着技術による、特殊な多層膜を施した高精度NDフィルター。ニュートラル性が極めて高く、色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。NDフィルターは、シャッタースピードを遅くしたい時や、絞りを開けて背景をぼかして撮りたい時の露出調整、動画撮影などに使用します。薄枠仕様
Kenko(ケンコートキナー)ND(減光)レンズフィルター PROND100000
「PRO ND100000」は太陽撮影用として研究開発された、光量を10万分の1に減少させるフィルターです(16.5絞り分減光)。高精度蒸着製法により、極めてニュートラル性が高く、色再現性に優れています。
Kenko(ケンコートキナー)可変式 ND(減光)レンズフィルター バリアブルNDXⅡ
バリアブルNDXⅡは、前枠を回転することで減光量を調整できる可変式NDフィルターです(ND2.5~ND450相当※1)。一眼動画撮影で露出オーバーを防ぐのに欠かせないフィルターで、静止画でのスローシャッター撮影にもお使いいただけます。新開発の偏光膜採用により色のニュートラル性をアップし、新たに着脱可能なレバーを採用しました。また回転枠の可動範囲を90°とすることで操作性を高めました。※1 濃度をMAXに近づけた時に映像にX状のムラを生じることがあります。使用するレンズの焦点距離が短いほどこの現象は起こりやすくなります。
K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)バリアブル(可変式)NDフィルター ND8-ND2000
【利便性を考慮したフィルター設計】
枠は金属製でしっかりと装着でき密閉性に優れ、ケラレにくい薄枠設計。撥水マルチコーティング加工により、防水性に優れています。
【減光量を調整できる可変式】
バリアブル(可変式)NDフィルターは、フィルターの前枠を回転させ、自在に減光量を調整できる画期的なアイテムです。光量は、ND8からND2000まで幅広い調整ができ、撮影によってフィルターを取り替える手間が解消されます。
【NDフィルターならではの幻想的な表現が楽しめる】
レンズの解像度を保ったまま、任意のシャッタースピードで長時間露光撮影が可能。色彩に影響を与えず光量だけを減少させるので、多様な表現が可能です。
仕様減光範囲:ND8-ND2000コーティング撥水マルチコーティング
トラスコ品番115-1243適合機種Mavic Pro、Mavic Pro Platinumセット内容ND4フィルター×1、ND8フィルター×1、ND16フィルター×1、ND32フィルター×1質量(g)4
1セット(4枚)
¥6,598税込¥7,258
翌々日出荷
Kenko(ケンコートキナー)ND(減光)レンズフィルター PRO ND2 N
真空蒸着技術による、特殊な多層膜を施した高精度NDフィルター。ニュートラル性が極めて高く、色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。NDフィルターは、シャッタースピードを遅くしたい時や、絞りを開けて背景をぼかして撮りたい時の露出調整、動画撮影などに使用します。薄枠仕様
Kenko(ケンコートキナー)レンズ保護フィルター MCプロテクターNEO(シルバー枠)
両面マルチコートのベーシックタイプ。
ハクバ写真産業フィルター SMC-PRO レンズガード
高性能シリーズのベーシックモデル。汚れやすい状況やレンズ表面をとにかく保護したい場合などコストパフォーマンスを求める方に。スーパーマルチコーティング採用。低反射率0.5% /高透過率を実現した光学性能。表面反射を極力抑え、レンズ性能を最大限引き出すことができます。ワイド対応薄型フィルター枠採用。広角レンズ使用時にケラレにくい薄型設計のフィルター枠を採用しました。コストパフォーマンスにすぐれたプロフェッショナルレンズガード。低価格ながら上位機種に迫る高性能なレンズガードです。
仕様【レンズキャップ装着可否】可加工【ガラスコート】スーパーマルチコーティングフィルター性能レンズ保護反射率(%)0.5適合カメラデジタルカメラ、フィルムカメラ枠【フィルター】ワイド(薄型タイプ)
ハクバ写真産業フィルター XC-PRO レンズガード
エクストリームコーティングを採用した、高透過率/撥水/防汚レンズガード。超低反射率0.3% / 高透過率を実現した光学性能。表面反射を極力抑え、レンズ性能を最大限引き出すことができます。極めて高い撥水 / 防汚機能。水滴や汚れが付着しにくく、付着した場合でも容易に拭き取り可能。過酷な環境下でもガラス面を常にクリアに保つことができます。
仕様【レンズキャップ装着可否】可加工【ガラスコート】エクストリームコーティングフィルター性能レンズ保護反射率(%)0.3適合カメラデジタルカメラ、フィルムカメラ枠【フィルター】ワイド(薄型タイプ)
一般的なフィルターは金属のリングでガラス面を押さえるため、ごくわずかな歪みがガラス面に生じます。しかし、ZX[ゼクロス]シリーズはガラスに負荷を与えない画期的な構造の「フローティングフレームシステム」を世界で初めて採用しました。新たに発売するZXⅡプロテクターは高精度研磨によりガラス単体で干渉縞(ニュートンリング)1本以下という高い平面精度を実現。またフローティングフレームシステムに使用している特殊弾性緩衝剤と枠の構造を見直し、さらなるガラスの平面性と超高解像を実現しました。面精度を表す指標の一つにニュートンリングがあります。リング本数が少ないほど平面性が高く、リングの形状が円に近いほど平面の歪みがないことを表します。ガラス単体でZXは4本程度に抑えておりましたが、ZXIIは1本以下まで抑え、なおかつ枠に入れた状態でガラスにかかる負荷を大幅に軽減。高精度研磨によるガラス単体の平面性だけでなく、フィルター枠に入った状態での高い平面性を実現しました。新開発「ZR01コート」により面反射0.1%の超低反射を実現。フィルター装着によるフレアやゴーストの発生を抑え、クリアな描写を実現。水や油を強力に弾き、汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。水辺での撮影や雨天時でもストレスなく撮影でき、日頃のメンテナンスを楽にします。フィルターガラスの外周に墨塗り加工を施すことで、内面反射を極限まで防止しています。逆光撮影時のフレアーやゴーストの発生を軽減します。
1個
¥4,098税込¥4,508
4日以内出荷